Schneider Electric - Harmony SSL Relais statique Bornes vis - 4-12VDC - 1NO - 3.5A 1-24VDC - SSL1D03JDPV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 1...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3.5 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489562939
Réf. Sonepar
01887956293
Réf. Fournisseur
SSL1D03JDPV
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
1...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
3.5 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
3.5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
3.5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
3.5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
3.5 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


