Schneider Electric - Harmony tête bt-pous doub touche Ø22 blanc+noir flèche haut flèche bas IP66 - ZB5AW7A1724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - noir et blanc
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - rectangulaire
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119603478
Réf. Sonepar
00002960347
Réf. Fournisseur
ZB5AW7A1724
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
noir et blanc
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
rectangulaire
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Oui
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
autre


