Schneider Electric - Harmony tête bt-pous double touche - Ø22 - blanc + noir - E - S - IP66, IP69 K - ZB5AA7121

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - noir et blanc

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - rectangulaire

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119043274

Réf. Sonepar

00002904327

Réf. Fournisseur

ZB5AA7121

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

noir et blanc

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

rectangulaire

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

autre

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony - tête de bouton-poussoir double touche - Ø22 - blanc + noir - E - S - H50mmxL30mmxP30mm - rappel à ressort - rectangulaire - 2 boutons affleurants - IP66, IP69K

Les Atouts de l'article:

Ce bouton à double touche offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et des éléments affleurants et à poussoir permettant de réduire au minimum les erreurs lors de la commande de machines. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.