Schneider Electric - Harmony tête bt-pous double touche Ø22 blanc + noir non marqué IP66, IP69 K - ZB5AA7120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - noir et blanc
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - rectangulaire
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119043267
Réf. Sonepar
00002904326
Réf. Fournisseur
ZB5AA7120
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
noir et blanc
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
rectangulaire
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
autre
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
autre


