Schneider Electric - Harmony tête de bouton poussoir + capuchon IP69K - Ø22 - blanc - ZB4BP1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110887976
Réf. Sonepar
00002088797
Réf. Fournisseur
ZB4BP1
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
blanc
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
degré de protection (NEMA), façade:
autre
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton à capuchon en silicone fournit une solution simple pour le respect d’exigences sanitaires au sein de l’industrie agroalimentaire, de la santé et pharmaceutique. Elle s’associe facilement aux blocs de contacts de la gamme Harmony pour exécuter une grande diversité de fonctions. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.






