Schneider Electric - Harmony tête de bouton poussoir + capuchon IP69K - Ø22 - vert - ZB4BP38
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110888034
Réf. Sonepar
00002088803
Réf. Fournisseur
ZB4BP38
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
vert
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
degré de protection (NEMA), façade:
autre
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton-poussoir à capuchon vert affleurant avec soufflet en silicone transparent de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme à impulsion et à rappel à ressort. Cette tête de bouton-poussoir à capuchon offre une solution simple pour se conformer aux exigences en matière d'hygiène dans les industries agroalimentaires, ainsi que dans les secteurs de la santé et des produits pharmaceutiques. Elle est facile à installer et à remplacer sur les unités à bouton-poussoir et les blocs de contact complets compatibles via un système de clipsage. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Le soufflet transparent empêche la croissance des bactéries dans les articulations et les espaces, il rend ce produit idéal pour les environnements à haute hygiène.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux






