Schneider Electric - Harmony tête de bouton-poussoir - Ø22 - rouge - STOP - IP66, IP69 K - ZB5AA791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - sans plaque de touches
nombre de postes de commande - 3
type de lentille - rectangulaire
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119043502
Réf. Sonepar
00002904350
Réf. Fournisseur
ZB5AA791
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
sans plaque de touches
nombre de postes de commande:
3
type de lentille:
rectangulaire
type de bouton:
haut
classe de protection (IP), face avant:
autre
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
autre


