Schneider Electric - Harmony tête de BP Ø37 IP69K - Ø22 - noir - avec marquage - ZB4BC28040

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony tête de BP Ø37 IP69K - Ø22 - noir - avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - noir/blanc/rouge

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480444258

Réf. Sonepar

01887043002

Réf. Fournisseur

ZB4BC28040

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

noir/blanc/rouge

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez la série Schneider Electric