Schneider Electric - Harmony tête de BP Ø37 IP69K - Ø22 - bleu - avec marquage - symbole pivoté 90° - ZB4BC68006RA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - bleu
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480444708
Réf. Sonepar
01887043052
Réf. Fournisseur
ZB4BC68006RA
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
bleu
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Oui
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
degré de protection (NEMA), façade:
autre
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton-poussoir est un composant séparé métallique, de Ø 22 mm de la gamme d'unités de commande et de signalisation, Harmony XB4. Il a une collerette métallique chromée. Il est livré avec un bouchon affleurant bleu foncé, diamètre 37mm, marqué type H006 blanc. La légende de marquage est pivotée de 90°. Cette tête permet de monter le bloc de contacts associé en position horizontale (et non verticale). Il fonctionne avec un mécanisme à rappel à ressort. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Il pèse 36 g. Grâce à sa simplicité d'installation, sa flexibilité et sa robustesse, il répond aux exigences de la plupart des applications industrielles
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux




