Schneider Electric - Harmony tête de BP Ø37 IP69K - Ø22 - jaune - avec marquage - symbole pivoté 90° - ZB4BC58009RA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - jaune

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480444678

Réf. Sonepar

01887043051

Réf. Fournisseur

ZB4BC58009RA

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

jaune

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony - tête de bouton poussoir Ø37mm - fixation Ø22mm - jaune - avec marquage - symbole pivoté 90° - H18,5mmxL37mmxP37mm (hors tout CAO) - IP66, IP69, IP69K - métal plaque chrome - rappel à ressort

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-poussoir est un composant séparé métallique, de Ø 22 mm de la gamme d'unités de commande et de signalisation, Harmony XB4. Il a une collerette métallique chromée. Il est livré avec un bouchon affleurant jaune, Ø 37mm, marqué type H009 noir. La légende de marquage est pivotée de 90°. Cette tête permet de monter le bloc de contacts associé en position horizontale (et non verticale). Il fonctionne avec un mécanisme à rappel à ressort. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Il pèse 36 g. Grâce à sa simplicité d'installation, sa flexibilité et sa robustesse, il répond aux exigences de la plupart des applications industrielles



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux