Schneider Electric - Harmony tête de coup de poing Ø 30 mm - Ø22 - vert - ZB5AC34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - vert
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110904895
Réf. Sonepar
00002090489
Réf. Fournisseur
ZB5AC34
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
vert
diamètre du bouchon:
30 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
sans
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton-poussoir vert en forme de bouton coup de poing de Ø 30 mm est idéale lorsque des actions rapides sont nécessaires. Il convient à un processus ou à une machine pour fonctionner correctement ou lorsque les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Il est facilement combiné avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa forme de bouton coup de poing de Ø 30 mm. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Cadre en plastique gris foncé
- Classe II selon IEC 60536
- IK03 selon IEC 50102
- Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à 70 °C




