Schneider Electric - Harmony tête de coup de poing Ø 30 mm - Ø22 - bleu - ZB4BC64
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - bleu
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110888423
Réf. Sonepar
00002088842
Réf. Fournisseur
ZB4BC64
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
bleu
diamètre du bouchon:
30 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
plat
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
sans




