Schneider Electric - Harmony tête de coup de poing Ø 30 mm - Ø22 - jaune - ZB4BC54

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - jaune

  • diamètre du bouchon - 30 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110888416

Réf. Sonepar

00002088841

Réf. Fournisseur

ZB4BC54

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

jaune

diamètre du bouchon:

30 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

sans

Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - Ø 22mm - Collerette métal - coup de poing impulsion Ø 30 mm - jaune - sans marquage - rappel à ressort - IP66|69|69K - NEMA 13|4X - IK06 - Vente par 1