Non retournable

Schneider Electric - Harmony tête de joystick de commande bidirectionnel - Ø22 - retour à ressort - ZD5PA22

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony tête de joystick de commande bidirectionnel - Ø22 - retour à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • couleur de l'élément d'actionnement - argent

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110165609

Réf. Sonepar

00002016560

Réf. Fournisseur

ZD5PA22

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

couleur de l'élément d'actionnement:

argent

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Harmony XB5 - tête de joystick de commande - 2 directions - rappel à ressort - Ø22mm - plastique - IP66

Les Atouts de l'article:

Cette tête Harmony XB5, équipée d'un axe pour manipulateur, opère grâce à un mécanisme de rappel à ressort permettant un retour en position zéro dans deux directions. Elle est dotée d'une lunette en plastique. Cette tête équipée d'un axe de commande offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Il s'installe et se remplace facilement sur les manipulateurs compatibles et permet un contrôle fluide et précis de votre machine dans diverses applications industrielles. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Il est idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric