Schneider Electric - Harmony - tête de manoeuvre - 45x45mm - noir - crosse noire - marquage à graver - KAG3H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 0
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - carré
classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110980448
Réf. Sonepar
00002098044
Réf. Fournisseur
KAG3H
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
0
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
carré
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
0 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Cet Harmony KAG3H est une tête de manoeuvre noire 45 x 45 mm avec poignée noire, flan à graver. Il fait partie de la gamme de commutateurs rotatifs à came de diamètre K 16-22 mm d'Harmony.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


