Schneider Electric - Harmony - tête de manoeuvre - 60x60mm - métallisé - à clé - marquage à graver - KBD1S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - carré

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110483260

Réf. Sonepar

00002048326

Réf. Fournisseur

KBD1S

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

0

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

carré

classe de protection (IP), face avant:

IP65

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Harmony - tête de manoeuvre - 60x60mm - métallisé - à clé - marquage à graver

Les Atouts de l'article:

Cet Harmony KBD1S est une tête métallique à clé de couleur 60 x 60 mm avec étiquette vierge à graver. Il fait partie de la gamme de commutateurs rotatifs à came de diamètre K 16-22 mm d'Harmony.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric