Schneider Electric - Harmony - tête de manoeuvre - Ø28,5mm - métallique - clé 421 - KAXZ1S142

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110885842

Réf. Sonepar

00002088584

Réf. Fournisseur

KAXZ1S142

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

0

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Harmony - tête de manoeuvre - Ø28,5mm - métallique - clé 421

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric