Schneider Electric - Harmony - tête de manoeuvre - Ø28,5mm - métallique - clé 455 - KAXZ1S191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 0
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - autre
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110980820
Réf. Sonepar
00002098082
Réf. Fournisseur
KAXZ1S191
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
0
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
autre
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Cet Harmony KAXZ1S191 est une tête à clé avec lunette de diamètre 28,5 mm, métallique, clé Ronis 455. Il fait partie de la gamme de commutateurs rotatifs à came de diamètre K 16-22 mm d'Harmony.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


