🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony tête pour voyant - Ø22 - carré - cabochon lisse blanc - ZB5CV013

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - blanc

  • type de lentille - carré

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110934724

Réf. Sonepar

00002093472

Réf. Fournisseur

ZB5CV013

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

blanc

type de lentille:

carré

diamètre de trou:

22.5 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

largeur de l'ouverture:

30 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

finition de la lentille:

haut

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Harmony tête pour voyant - Ø22 - carré - cabochon lisse blanc

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric