Schneider Electric - Harmony Time RE10 - On Delay - fonction A - 1OF - 5A - 0/30H - 24VCC/A - 240VCA - RE10RAMUN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0...108000 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487344704

Réf. Sonepar

01887734470

Réf. Fournisseur

RE10RAMUN

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0...108000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

courant nominal:

5 A

pays de fabrication:

INDE

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

18 mm

hauteur:

58.5 mm

profondeur:

90 mm

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Harmony Time RE10 - On Delay - fonction A - 1OF - 5A - Tempo 0/30H - profondeur de 90 mm - RE10

Les Atouts de l'article:

Ce relais temporisé modulaire fait partie de la gamme de relais Easy Harmony Timer de Schneider Electric. Il s'agit d'une alimentation 5 A, 24 VCA/CC ou 240 VCA, 1 OF, d'un relais temporisé monté sur rail din et d'une fonction de temporisation de temporisation de mise sous tension A. Ce relais temporisé peut être réglé entre 0,1 seconde et 30 heures de temporisation de mise sous tension. Il dispose de 1 contact inverseur (CO) 5 A, en configuration SPDT (unipolaire bidirectionnel). Il dispose d'une seule fonction de temporisation d'activation dans des formats de 17,5 mm, ce qui permet une installation flexible et facile sur un rail DIN. Ce produit est livré avec un cadran rotatif simple pour le contrôle de la temporisation prévue. Ses dimensions sont de 17,5 mm (largeur) x 58,5 mm (hauteur) x 90 mm (profondeur) et pèse 0,075 kg. Sa conception convient aux machines industrielles, compresseur HVAC, machines de contrôle de ventilateur de pompe, panneaux de contrôle d'automatisation, appareillage de connexion bas/haute tension 1, contrôles de moteur. Il est également adapté à l'automatisation des bâtiments, à la distribution électrique des panneaux et aux commandes d'éclairage. Il est conforme à la norme internationale, aux certifications et aux marquages cULus, CE, CCC et UKCA.



Quelques mots du fabricant :

  • Compacte, conception simplifiée, largeur 17,5mm identique à un disj. à 1 pôle
  • Réglage de temps intuitif, pour réglage : de 0,01 s à 30 h
  • Compatible avec une large gamme d'applications: machines, bâtiments, eau et HVAC
  • Conforme aux normes cULus, CE, UKCA et CCC

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric