Schneider Electric - Harmony Time RE10 - Star Delta - fonction Q - 2F - 5A - Tempo 2/120S - 240 VCA - RE10RQM7N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 2...120 s
fonction retardée à l'enclenchement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487344711
Réf. Sonepar
01887734471
Réf. Fournisseur
RE10RQM7N
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
2...120 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
courant nominal:
5 A
pays de fabrication:
INDE
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
18 mm
hauteur:
58.5 mm
profondeur:
90 mm
appareil complet avec socle:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce relais temporisé modulaire fait partie de la gamme de relais Easy Harmony Timer de Schneider Electric. Il s'agit d'un relais temporisé monté sur rail din, 1 OF, 240 VCA, 5 A, avec fonction de temps étoile-triangle. Ce relais temporisé peut être réglé entre 0,1 seconde et 120 s, commutation étoile-triangle. Il dispose de 1 contact inverseur (CO) 5 A, en configuration SPDT (unipolaire bidirectionnel). Il dispose d'une fonction de temps STAR-DELTA unique dans des formats de 17,5 mm, permettant une installation flexible et facile sur un rail DIN. Ce produit est livré avec un cadran rotatif simple pour le contrôle de la temporisation prévue. Ses dimensions sont de 17,5 mm (largeur) x 58,5 mm (hauteur) x 90 mm (profondeur) et pèse 0,075 kg. Sa conception convient aux machines industrielles, compresseur HVAC, machines de contrôle de ventilateur de pompe, panneaux de contrôle d'automatisation, appareillage de connexion bas/haute tension 1, contrôles de moteur. Il est également adapté à l'automatisation des bâtiments, à la distribution électrique des panneaux et aux commandes d'éclairage. Il est conforme à la norme internationale, aux certifications et aux marquages cULus, CE, CCC et UKCA.
Quelques mots du fabricant :
- Compacte, conception simplifiée, largeur 17,5mm identique à un disj. à 1 pôle
- Réglage de temps intuitif, pour réglage : de 0,01 s à 30 h
- Compatible avec une large gamme d'applications: machines, bâtiments, eau et HVAC
- Conforme aux normes cULus, CE, UKCA et CCC
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


