Schneider Electric - Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - multi - 1s à 300h - 24V à 240VACDC - RE22R2MYMR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...1.08e+006 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480792533

Réf. Sonepar

01887079253

Réf. Fournisseur

RE22R2MYMR

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...1.08e+006 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Oui

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

pays de fabrication:

INDONESIE

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

1

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

1

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

2

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

2

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Oui

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - multifonctions - 1s à 300h - 24V à 240VACDC - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A

Les Atouts de l'article:

Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Il figure parmi les relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché, ce qui permet un montage simple et flexible sur un profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.



Quelques mots du fabricant :

  • Bouton de diagnostic pour vérification du circuit en aval, raccourcir le délai de mise en service et dépannage
  • Large plage de temporisation pour le réglage : de 0,01 s à 999 h.
  • Compatible avec une large gamme d'applications comme les machines, bâtiments, segments d'eau et système HVAC
  • Précision sans précédent, maintenance prédictive et sécurité supérieure.
  • Choix flexible de bornes à vis ou à ressort pour le câblage.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric