Schneider Electric - Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - Wt W - 1s à 300h - 24V à 240VACDC - RE22R2MWMR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.05...1.08e+006 s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480792526
Réf. Sonepar
01887079252
Réf. Fournisseur
RE22R2MWMR
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.05...1.08e+006 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
pays de fabrication:
INDONESIE
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
1
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
1
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
2
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
2
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
2
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Oui
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
73 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce relais de temporisation à double fonction Harmony RE22 peut être réglé entre 1 seconde et 300 heures. Il dispose de la fonction W et Wt et peut être monté sur rail DIN. Il est idéal pour le contrôle de synchronisation dans les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, l'alarme, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il possède l'un des formats les plus fins du marché, avec une largeur de 22,5mm, permettant une installation flexible et facile sur un rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 2 pôles. Il offre également un couvercle refermable, des réglages simples et précis avec des trimmers rotatifs. La plage de synchronisation sélectionnable offre une solution unique pour votre système de gestion de l'énergie. Ce temporisateur dispose d'une double fonction pour une intégration simple dans les schémas logiques câblés, idéal pour la remise à neuf d'anciennes installations sans utiliser d'automate.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


