Schneider Electric - Harmony Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO - REXL4TMB7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119400084
Réf. Sonepar
00002940008
Réf. Fournisseur
REXL4TMB7
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
plage temporelle:
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
pays de fabrication:
INDONESIE
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
4
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
largeur:
21 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
63 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce relais de temporisation Harmony REXL ON peut être réglé entre 0,1 seconde et 100 heures. Il fournit la fonction A et nécessite un montage enfichable. Il contrôle la synchronisation dans les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, l'alarme, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il est enfichable, ce qui signifie qu'il est rapide et facile à installer avec des outils adaptés. Il offre également un couvercle refermable, des réglages simples et précis avec des trimmers rotatifs. Il peut être branché sur une prise, pour une installation rapide et facile et un temps de réparation réduit. La minuterie monofonction permet une intégration simple dans les schémas logiques câblés, idéale pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


