Non retournable

Schneider Electric - Harmony Transducteur I 0-15A ac/dc vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA - RMCA1UUBD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487614173

Réf. Sonepar

01887761417

Réf. Fournisseur

RMCA1UUBD

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Harmony Analogique - Transducteur de courant - entrée 0-15Aac/dc vers 1 sortie : 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou courant 0/4-20mA - LED d'alimentation et de diagnostic - largeur 22,5mm

Les Atouts de l'article:

Le module RMCA1UUBD est un transducteur conçu pour convertir les mesures de courant électrique en signaux analogiques isolés pour une intégration transparente avec la mesure, la surveillance et le contrôle du courant électrique. Prenant en charge la mesure indirecte des courants CA/CC de 0 à 15 A, ce module assure une conversion précise des valeurs de courant vers des sorties telles que 0(4)...20 mA, 0(2)...10 V ou 0(1)...5 V. Avec son design compact de 22,5 mm, son accès facile au câblage et ses LED de diagnostic intégrées, le RMCA1UUBD simplifie l'installation, la mise en service et le dépannage, ce qui le rend idéal pour les armoires à espace limité et les environnements industriels exigeants. Ses commutateurs DIP configurables permettent d'ajuster avec simplicité les plages de mesure du courant et du signal de sortie pour répondre aux divers besoins des applications. Conforme aux normes internationales, il est certifié CE, UKCA, cULus et DNV.



Quelques mots du fabricant :

  • Convertit les mesures de courant électrique (AC/DC) en signaux analogiques standard
  • Large plage de mesure du courant 0...15 A AC/DC
  • Configuration par commutateur DIP pour des réglages flexibles de la plage de courant et du signal de sortie
  • LED de diagnostic facile, simplifiant la mise en service et le processus de dépannage
  • Large plage de températures de fonctionnement -40 à 70°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric