Schneider Electric - Harmony Transducteur U 0-500V ac/dc vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA - RMCV1UUBD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487614180

Réf. Sonepar

01887761418

Réf. Fournisseur

RMCV1UUBD

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Harmony Analogique - Transducteur de tension - entrée 0-500Vac/dc vers 1 sortie : 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou courant 0/4-20mA - LED d'alimentation et de diagnostic - largeur 22,5mm

Les Atouts de l'article:

Le module RMCV1UUBD est un transducteur conçu pour convertir les mesures de tension électrique en signaux analogiques isolés pour une intégration transparente avec la mesure, la surveillance et le contrôle de la tension électrique. Il prend en charge la mesure indirecte des tensions AC/DC de 0...500 V, en fournissant des sorties telles que 0(4)...20 mA, 0(2)...10 V, ou 0(1)...5 V pour une compatibilité d'application polyvalente. Avec un design compact de 22,5 mm, un accès facile au câblage et des LED de diagnostic intégrées, le RMCV1UUBD simplifie l'installation, la mise en service et le dépannage, ce qui le rend idéal pour les armoires à espace limité et les environnements industriels exigeants. Ses commutateurs DIP configurables permettent d'ajuster avec simplicité les plages de mesure de tension et du signal de sortie pour répondre aux divers besoins des applications. Conforme aux normes internationales, il est certifié CE, UKCA, cULus et DNV.



Quelques mots du fabricant :

  • Convertit les mesures de tension électrique (AC/DC) en sorties analogiques standard
  • Large plage de mesure du courant 0...500 V AC/DC
  • Configuration par commutateur DIP pour des réglages flexibles de la plage de tension et du signal de sortie
  • LED de diagnostic simplifiant la mise en service et le processus de dépannage
  • Large plage de températures de fonctionnement -40 à 70°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric