Schneider Electric - Harmony - voyant LED XB5 monolithique - orange - 24V - XB5EVB5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - orange
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 22.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119041379
Réf. Sonepar
01887904137
Réf. Fournisseur
XB5EVB5
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
orange
tension de fonctionnement nominale Ue:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
22.5 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l’état de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.







