Schneider Electric - Harmony XACA - boîte pendante - 2 poussoirs - XACA291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 2
type de mouvements exécutables - levage
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110367201
Réf. Sonepar
00002036720
Réf. Fournisseur
XACA291
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:
1.2 A
nombre de vitesses:
2
type de mouvements exécutables:
levage
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
80 mm
hauteur:
314 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


