Schneider Electric - Harmony XACA - boîte pendante vide - 8 perçages verticaux - XACA08H7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 8
diamètre interne de l'ouverture - 26 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110306514
Réf. Sonepar
00002030651
Réf. Fournisseur
XACA08H7
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
8
diamètre interne de l'ouverture:
26 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
adapté aux circuits principaux:
Non
adapté aux circuits de commande:
Oui
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
La gamme XACA répond parfaitement aux contraintes des applications de levage en étant conforme aux standards de sécurité IEC tout en garantissant un IP65. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour accompagner les utilisateurs d'application de levage. Ils apportent un confort et une ergonomie en adéquation avec les besoins des opérateurs. Conçues pour le levage et la manutention, ces boîtes pendantes très robustes répondent aux exigences de sécurité des normes IEC. Simples et intuitives, elles offrent une prise en main simplifiée des commandes de ponts roulant et des palans. Les boîtes XAC se composent d'un boîtier, entrée de cables, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des appareils de levage. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos appareils de levage. La gamme XAC répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-32, UL 508, CSA 22-2 N° 14 et EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour assembler et contrôler la boîte pendante que vous aurez configuré. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes pendantes XAC accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications de levage les plus exigeantes.
Quelques mots du fabricant :
- Etanche à la poussière grâce à son IP65
- Configurable selon les besoins de votre application
- Ergonomique elle assure une prise en main simplifiée
- Robustesse : adaptée aux utilisations intensives
- Compatibilité : XAC gère la plupart des applications levage
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


