Non retournable

Schneider Electric - Harmony XAL - boite arrêt urgence avec anneau lumin - blanc rouge - 1O+1F - 24V - XALK84W3BE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489745653

Réf. Sonepar

01887974565

Réf. Fournisseur

XALK84W3BE

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Harmony XAL - boite bouton arrêt d'urgence avec anneau lumineux - pousser tourner - pousser tourner carré - rouge - collerette conique - plastique jaune - 1O+1F - 24VCC

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric