Schneider Electric - Harmony XAL - boite arrêt urgence avec anneau lumin - blanc rouge - 2O+1F - 24V - XALK84W3BG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489745660
Réf. Sonepar
01887974566
Réf. Fournisseur
XALK84W3BG
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à boutons avec bouton-poussoir coup de poing pour la fonction d'arrêt d'urgence est idéale pour les situations où des actions rapides sont nécessaires pour qu'un processus ou une machine fonctionne correctement ou où les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs claires. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son IP65, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Compatibilité totale avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 22 mm de la gamme Harmony XB5
- Stations complètes, prêtes à l'emploi avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
- Système modulaire et gamme universelle simple à câbler
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contacts NO ou NC par tête de commande
- Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


