Non retournable

Schneider Electric - Harmony XAL - boite vide 1 trou - Ø22 - jaune - pour arrêt d'urgence lumineux - XALKW01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489745592

Réf. Sonepar

01887974559

Réf. Fournisseur

XALKW01

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

68 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

53 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Harmony XAL - boite vide 1 trou - Ø22 - jaune - pour arrêt d'urgence lumineux

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric