Schneider Electric - Harmony XALG - boîte à boutons vide - plastique - 2 perçages horizontaux - XALG02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 2
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389119019330
Réf. Sonepar
00002901933
Réf. Fournisseur
XALG02
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
2
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
indice de protection (IP):
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
72 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
65 mm
pays de fabrication:
MAROC
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à bouton Harmony XALG est un poste de commande vide pour environnements sévères. Il dispose de 2 découpes, 2 ouvertures verticales, diamètre 22mm pour 2 fonctions. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66, IP67, IP69, IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Extrêmement robuste, cette boîte à boutons garantit une résistance au nettoyage à haute pression et une résistance aux produits chimiques. Sa large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit. Il fournit un boîtier en polyamide renforcé avec une base de boîtier noire (RAL 9005) et un couvercle noir (RAL 9005). Il est adapté à des applications telles que l'élevage, la production/transformation des aliments et boissons, l'industrie de l'eau, la culture des céréales et des fruits, l'aquaculture, la construction et la maintenance navales, la construction de bâtiments, le traitement des déchets et des eaux usées, etc. Il est compatible avec la gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB5, offrant un large choix de têtes circulaires et carrées
Quelques mots du fabricant :
- Enveloppes vides pour installation par le client
- Résistance mécanique
- Conforme aux normes CEI/EN 60947-1 et CEI/EN 60947-5-1
- Tenue au nettoyage haute pression
- Installation simple
- Pour une utilisation en environnement sévère
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


