Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - 3 percages horizontaux - XAPM2203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 3
couleur de la partie supérieure du boîtier - bleu
matériau du boîtier/corps - autre
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110312768
Réf. Sonepar
00002031276
Réf. Fournisseur
XAPM2203
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
3
couleur de la partie supérieure du boîtier:
bleu
matériau du boîtier/corps:
autre
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
largeur:
80 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
51.5 mm
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à boutons de commande, vide, en métal moulé sous pression, Harmony XAPM dispose de 3 perçages pour 3 boutons poussoirs / 3 fonctions pour le contrôle des machines.
Cette boîte à bouton de commande vide et bleue avec 3 découpes permet aux constructeurs de machines de personnaliser leurs machines en ajoutant facilement toutes les unités fonctionnelles de commande et de signalisation sur l'armoire en fonction de l'opération requise.
Il est conçu pour les machines de production simples et en série, les textiles, les emballages, la manutention de petits systèmes de levage, le contrôle des portes de garage, les volets roulants, les trappes de désenfumage.
Il est compatible avec les boutons poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux de la gamme Harmony 22 mm.
Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Il peut être équipé ultérieurement de tous les boutons poussoirs, voyants lumineux, sélecteurs et joysticks de 22 mm.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.



