Schneider Electric - Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable- à serrure - XAPS11111N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110838497

Réf. Sonepar

00002083849

Réf. Fournisseur

XAPS11111N

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

1

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

120...600 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...600 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...600 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

consommation d'énergie:

0.002 W

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable - à serrure - IP54 - montage en saillie - 3 positions - 1 bouton-tournant à clé, position maintenue 1F - O-I marquage

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La boîte à bouton à serrure de la gamme XAPS métallique en polyester renforcé est entièrement configurable avec la boutonnerie de la gamme XB4 et XB5. Cette boîte se compose d'un bouton-tournant à clé et d'une position maintenue. La gamme XAP : XAPE/XAPM/XAPA optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité : commande, signalisation ,securité. Leur IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère. La gamme XAP démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile, automobile, bois) que sur une utilisation dans les bâtiments et infrastructure tertiaire, les travaux publics. Les boites XAP de par leur composition en polyester renforcé sont idéales pour une utilisation dans les industrie de la chimie et pétrochimie.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les boîtes XAP se composent d'un boitier, entrée de câbles, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des machines. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

La gamme XAP répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60529, EN/IEC 61140, UL, CSA (suivant modèle). Ce produit est conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

La gamme monolithique XB4 s'intègre parfaitement dans les boîtiers XAP et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.



Les Atouts de la gamme:

Les boîtes pendantes XAP accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications les plus exigeantes en leur donnant la possibilité d'avoir jusque 3 fonctions différentes par boîtier.



Quelques mots du fabricant :

  • Résistant à la poussière avec ses IP de 54 à 69K
  • Configurable selon les besoins de votre application
  • Ergonomique : assure une prise en main simplifiée
  • Robustesse : adaptée aux utilisations intensives
  • Compatibilité : XAP gère la plupart des applications

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric