Schneider Electric - Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable- à serrure - XAPS11431N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable- à serrure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110838527

Réf. Sonepar

00002083852

Réf. Fournisseur

XAPS11431N

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

1

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

120...600 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...600 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...600 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

consommation d'énergie:

0.002 W

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable - à serrure - IP54 - montage en saillie - 3 positions - 1 bouton-tournant à clé, ressort de rappel au centre 1F - flèche montante - O - flèche descendante marquage

Les Atouts de l'article:

Harmony XAPS est une boîte à bouton-tournant en saillie à clé pour une commande à 3 positions, avec ressort de rappel au centre des positions gauche et droite. Il est équipé d'une serrure à clé et est conçu pour fournir une séquence de démarrage ou d'autorisation à l'aide de la clé. Il est fourni avec 2 clés. Il est fourni avec 1 contact NO par fonction et 3 marquages en face avant, Flèche vers le haut - O - Flèche vers le bas. Conçu pour l'industrie, il offre simplicité de fonctionnement, flexibilité et robustesse. Son indice de protection est IP54.Il est destiné aux constructeurs de machines (automobile, textile, bois) et de services et infrastructures, distribution d'énergie, bâtiment, aéroport.Il est compatible avec la gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB4.



Quelques mots du fabricant :

  • Classe I selon IEC 60536
  • Degré de protection IP 54
  • IK08 selon EN 50102
  • Large plage de température de fonctionnement de -25 °C à 70 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric