Schneider Electric - Harmony XB4 - arrêt urgence Atx gaz - Ø40 - pousser tourn - rouge - 1O+1F - vis - XB4BS8445GEX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489486037

Réf. Sonepar

01887948603

Réf. Fournisseur

XB4BS8445GEX

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

diamètre du bouchon:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - Atex gaz - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric