Schneider Electric - Harmony XB4 - arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - 1O +1O avec surveillance - XB4BS84462

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481068743

Réf. Sonepar

01887106874

Réf. Fournisseur

XB4BS84462

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Harmony XB4 - arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - 1O +1O avec surveillance - rouge - raccordement à vis

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Harmony XB4, une offre de boutons-poussoirs, d'interrupteurs et de voyants métalliques de Ø 22 mm . Ce bouton d'Arrêt d'urgence rouge est livré avec un bouton-poussoir coup de poing. Il fonctionne avec un mécanisme de déclenchement rotatif. Ce bouton-poussoir coup de poing fournit une interface ergonomique pour les commandes marche/arrêt des machines. Il est livré avec 1 contact de surveillance NC et 1 contact de surveillance NC à action dépendante. Il est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur claire et un bouton-poussoir coup de poing . Il a une collerette en métal chromé et a un bouton-poussoir coup de poing de Ø 40mm. Il s'agit d'un produit classé IP66, IP67, IP69 et IP69K, certifié CE, CCC, UKCA, EAC, UL et CSA. Il s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements à vis-étriers. La gamme Harmony XB4 offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace.



Quelques mots du fabricant :

  • Large gamme modulaire pour répondre aux machines et à la sécurité des opérateurs.
  • Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
  • Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
  • Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles.
  • Large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C
  • Grande tête de bouton-poussoir pour un fonctionnement ergonomique