Schneider Electric - Harmony XB4 - arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F - push in - XB4BS84455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480724077
Réf. Sonepar
01887072407
Réf. Fournisseur
XB4BS84455
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir rouge Harmony XB4 dispose d'une tête champignon d'arrêt d'urgence. Il fonctionne avec un système de rotation pour libérer le mécanisme. Il est également appelé EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off). Il comporte 1 contact NO et 1 contact NC à coupure lente. Il se distingue clairement à distance grâce à sa tête éclairée. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22mm de diamètre et se connecte à vos circuits de commande avec des connexions à bornes enfichables. Il offre au personnel autorisé un moyen sécurisé de basculer entre les modes de fonctionnement du processus ou de la machine. Ce produit est en plastique. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations. Ses indices de protection sont IP66, IP67, IP69 et IP69K et convient aux environnements difficiles. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


