Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton 3 touches - Ø22 - blanc/noir/rouge - 1O+2F - vis étrier - XB4BA711237
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 3
type de bouton - haut
couleur du bouton - noir et blanc
type de lentille - rectangulaire
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119603515
Réf. Sonepar
00002960351
Réf. Fournisseur
XB4BA711237
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
3
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
noir et blanc
type de lentille:
rectangulaire
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
4X


