Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton à clé 455 - Ø22 - 2 pos à rap. - retr G - 1F - Push In - XB4BG615

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486341674

Réf. Sonepar

01887634167

Réf. Fournisseur

XB4BG615

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

à rappel:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Harmony XB4 - bouton tournant - à clé n°455 - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - rappel à gauche - retrait de la clé à gauche - 1F - fixation Ø22 - raccordement par Push In

Les Atouts de l'article:

Ce sélecteur à clé modulaire noir Harmony XB4 (clé n°455) possède 2 positions et fonctionne avec un mécanisme de retour à ressort vers la gauche avec retrait de la clé en position gauche. Ce sélecteur à clé en métal offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Il dispose de 1 contact NO avec fonctionnement à rupture lente. Ce sélecteur à clé fournit une interface polyvalente pour contrôler vos machines. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte à vos circuits de commande avec des connexions de bornes enfichables. Il offre au personnel autorisé un moyen sécurisé de basculer entre les modes de fonctionnement du processus ou de la machine. Ce produit est fabriqué en métal, il pèse 121g. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapide et facile
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contact à usage général ou applications spécifiques
  • Excellente connexion mécanique avec la tête de bouton
  • Un large ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
  • Installation sans outil grâce à des connexions enfichables, garantissant un montage sans effort