Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton à clé 455 - Ø22 - 3 pos fix - retr C - 2F - Push In - XB4BG335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486341193
Réf. Sonepar
01887634119
Réf. Fournisseur
XB4BG335
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
clé
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Les Atouts de l'article:
Ce sélecteur à clé modulaire noir Harmony XB4 (clé n°455) possède 3 positions et fonctionne avec un mécanisme de maintien avec retrait de la clé en position centrale. Ce sélecteur à clé en métal offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Il dispose de 2 contacts NO à rupture lente. Ce sélecteur à clé fournit une interface polyvalente pour contrôler vos machines. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte à vos circuits de commande avec des connexions de bornes enfichables. Il offre au personnel autorisé un moyen sécurisé de basculer entre les modes de fonctionnement du processus ou de la machine. Ce produit est fabriqué en métal, il pèse 127g. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapide et facile
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Un large choix de blocs de contact à usage général ou applications spécifiques
- Excellente connexion mécanique avec la tête de bouton
- Un large ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
- Installation sans outil grâce à des connexions enfichables, garantissant un montage sans effort








