Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton à clé 455 - Ø22 - 3 pos fix - retr GCD - 2F - Push In - XB4BG035

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486341186

Réf. Sonepar

01887634118

Réf. Fournisseur

XB4BG035

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Harmony XB4 - bouton tournant - à clé n°455 - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - fixes - retrait de la clé dans toutes positions - 2F - fixation Ø22 - raccordement par Push In