Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton à man lumin - flush - 2 pos fix - rouge - 1O+1F - 24V - XB4FK124B5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du bouton - rouge

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489580315

Réf. Sonepar

01887958031

Réf. Fournisseur

XB4FK124B5

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du bouton:

rouge

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Oui

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

tension d’alimentation:

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

pays de fabrication:

FRANCE

couleur de bague frontale:

chrome

Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - rouge - Ø22 - collerette affleurante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1O+1F - 24VACDC - fixation Ø30 - raccordement vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric