Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourn - 2O+1F - Push In - XB4BS844415

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486341605

Réf. Sonepar

01887634160

Réf. Fournisseur

XB4BS844415

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

diamètre du bouchon:

40 mm

Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - 2O+1F - fixation Ø22 - raccordement par Push In

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir d'arrêt d'urgence/arrêt Harmony XB4 de 40 mm à tête champignon rouge fonctionne avec un mécanisme de déverrouillage par rotation. On l'appelle également EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off). Il dispose de 1 contact NO et 2 contacts NF à rupture lente. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte à vos circuits de commande avec des connexions de bornes enfichables. Il offre au personnel autorisé un moyen sécurisé de basculer entre les modes de fonctionnement du processus ou de la machine. Ce produit est fabriqué en plastique, il pèse 138g. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapide et facile
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contact à usage général ou applications spécifiques
  • Excellente connexion mécanique avec la tête de bouton
  • Un large ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
  • Installation sans outil grâce à des connexions enfichables, garantissant un montage sans effort