Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - rouge - 2O - vis - XB4BS8444S47
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480624544
Réf. Sonepar
01887062454
Réf. Fournisseur
XB4BS8444S47
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm


