Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton arrêt urgence Atx gaz - Ø40 - à clé 455 - rouge - 1O+1F - XB4BS9445GEX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489486044

Réf. Sonepar

01887948604

Réf. Fournisseur

XB4BS9445GEX

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

diamètre du bouchon:

40 mm

Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - à clé n°455 - Atex gaz - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier