Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton arrêt urgence Atx - Ø40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F - XB4BS8445EX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119613125
Réf. Sonepar
01887961312
Réf. Fournisseur
XB4BS8445EX
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir d'arrêt d'urgence de Ø 22 mm pour atmosphère explosive fait partie de la gamme Harmony XB4 - ATEX D, une offre de boutons-poussoirs, d'interrupteurs et de voyants métalliques . Ce bouton-poussoir d'arrêt d'urgence est livré avec une tête en forme de bouton coup de poing. Cette offre est spécialement conçue pour les atmosphères explosives. Il est conçu pour être utilisé dans la zone de poussière 21-22. Il est livré avec une commande de déclenchement et un verrouillage mécanique et il faut tourner pour la remise à zéro. Il dispose de 1 contact NO et 1 contact NF à action dépendante. Il s'agit d'un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence métallique avec un bouton coup de poing de Ø 40 mm. Cette offre est spécialement conçue pour les applications dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que dans l'agroalimentaire, les stations-service automobiles, etc. Il s’agit d’un produit classé IP66, IP69 et IP69K, certifié INERIS 04ATEX9004U. Il s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements à vis-étriers. La gamme Harmony XB4 offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace. La gamme Harmony XB4 - ATEX est la gamme d'atmosphères explosives la plus complète couvrant la plupart des applications.
Quelques mots du fabricant :
- Large gamme modulaire pour répondre aux machines et à la sécurité des opérateurs.
- Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
- Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
- Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles.
- Remplacement et entretien faciles grâce à la connexion par vis-étrier
- Résistance élevée aux vibrations avec vis de borne résistantes aux secousses





