Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir à imp Atx gaz - Ø22 - pour étiq - rouge - 1O - vis - XB4BP482GEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - haut
couleur du bouton - rouge
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489485894
Réf. Sonepar
01887948589
Réf. Fournisseur
XB4BP482GEX
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
rouge
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
46.2 mm
hauteur de l'ouverture:
30 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Harmony XB4 - ATEX D, une offre de boutons poussoirs, interrupteurs et voyants métalliques Ø 22 mm pour atmosphère explosive. Ce bouton-poussoir rouge a une forme de tête circulaire avec une poussée encastrée en silicone transparent et capuchonné. Cette offre est spécialement conçue pour les atmosphères explosives. Il est conçu pour être utilisé dans les zones de poussière 21-22 et de gaz 1-2. Ce bouton-poussoir avec poussoir en silicone transparent capuchonné pour l'insertion d'une étiquette offre une interface ergonomique et visuelle pour le contrôle des machines. Il est livré avec 1 contact NC à action dépendante et fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort. Il a un matériau de contact en alliage d'argent. Il a une lunette en métal chromé et a une tête de 22mm de diamètre. Cette offre est spécialement conçue pour les applications dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que dans l'agroalimentaire, les stations-service automobiles, etc. Il s'agit d'un produit IP65 certifié INERIS 04ATEX9004U. Il s'installe facilement dans des découpes de 22 mm de diamètre standard et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements à vis-étriers. La gamme Harmony XB4 offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace. L'Harmony XB4 - ATEX est la gamme d'atmosphères explosives la plus complète couvrant la plupart des applications.
Quelques mots du fabricant :
- Cadre en métal le rendant idéal pour les environnements sévères
- Conception simple pour une installation, une maintenance, une modification et une adaptation faciles
- Compatible avec découpe standard de 22 mm
- Durée de vie élevée et maintenance réduite grâce à un mécanisme de rappel à ressort simple
- Remplacement et entretien faciles grâce à la connexion par vis-étrier
- Résistance élevée aux vibrations avec vis de borne résistantes aux secousses
- Conçu pour effectuer jusqu'à 5 millions d'opérations
- Conçu pour une utilisation dans la zone de poussière 21-22
- Conçu pour une utilisation dans la zone gazeuse 1-2
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


