🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion Atx gaz - Ø22 - pour étiq - jaune - 1F - XB4BP581GEX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion Atx gaz - Ø22 - pour étiq - jaune - 1F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - jaune

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489485924

Réf. Sonepar

01887948592

Réf. Fournisseur

XB4BP581GEX

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

jaune

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

46.2 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

transparent:

Non

Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - Atex gaz - poussoir dépassant - jaune - capuchon transparent - pour insertion étiquette - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Harmony XB4 - ATEX D, une offre de boutons poussoirs, interrupteurs et voyants métalliques Ø 22 mm pour atmosphère explosive. Ce bouton-poussoir jaune a une forme de tête circulaire avec un poussoir encastré en silicone transparent et capuchonné. Cette offre est spécialement conçue pour les atmosphères explosives. Il est conçu pour être utilisé dans les zones de poussière 21-22 et de gaz 1-2. Ce bouton-poussoir avec poussoir en silicone transparent capuchonné pour l'insertion d'une étiquette offre une interface ergonomique et visuelle pour le contrôle des machines. Il est livré avec 1 contact NO à action dépendante et fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort. Il a un matériau de contact en alliage d'argent. Il a une lunette en métal chromé et a une tête de 22mm de diamètre. Cette offre est spécialement conçue pour les applications dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que dans l'agroalimentaire, les stations-service automobiles, etc. Il s'agit d'un produit IP65 certifié INERIS 04ATEX9004U. Il s'installe facilement dans des découpes de 22 mm de diamètre standard et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements à vis-étriers. La gamme Harmony XB4 offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace. L'Harmony XB4 - ATEX est la gamme d'atmosphères explosives la plus complète couvrant la plupart des applications.



Quelques mots du fabricant :

  • Cadre en métal le rendant idéal pour les environnements sévères
  • Conception simple pour une installation, une maintenance, une modification et une adaptation faciles
  • Compatible avec découpe standard de 22 mm
  • Durée de vie élevée et maintenance réduite grâce à un mécanisme de rappel à ressort simple
  • Remplacement et entretien faciles grâce à la connexion par vis-étrier
  • Résistance élevée aux vibrations avec vis de borne résistantes aux secousses
  • Conçu pour effectuer jusqu'à 5 millions d'opérations
  • Conçu pour une utilisation dans la zone de poussière 21-22
  • Conçu pour une utilisation dans la zone gazeuse 1-2

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric